SNR MUCPPL 207 KOGELLAGERBLOK KUNSTSTOF

SNR - Lagerset - GNP.20

Zie technische informatie
Referenties
SNR:MUCPPL207
Rubix:03139970
Fabrikant:MUCPPL207
EAN:3413520461423
SNR MUCPPL 207 KOGELLAGERBLOK KUNSTSTOF
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR MUCPPL 207 KOGELLAGERBLOK KUNSTSTOF


Thermoplastische behuizing, roestvrijstalen insteeklager met stelschroeven, afdichting met slinger, voedingsvet

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalthermoplastisch
Totale breedte lager42,9 mm
Buitendiameter72 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Bouwvormvlakke basis (2-bouts kussenblok)
Hoogte47,6 mm
Lengte167 mm
Afdichtingobustronne uszczelnienie ślizgowe z odśrodkowym wyrzutnikiem (fd, dopuszczalne do kontaktu z żywnością)
Smeringvooraf ingevet met voedselgeschikt vet (fda 21 cfr 178.357, usda h1), nlgi 2
Seriemucppl200
Gewicht0,76 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22000 N
Breedte42,9 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
137,41 excl. BTW
/ stuk
166,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen