SNR ESFLE 203 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - ESFLE.203

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:ESFLE203
Rubix:A0484811
Fabrikant:ESFLE.203
EAN:3413529530069
SNR ESFLE 203 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Breedte19,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR ESFLE 203 LAGERBLOK


Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Breedte19,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Materiaalgietijzer (behuizing); chroomstaal (lagerinzet)
Hoogte99 mm
Lengte57 mm
Serieesfle200
Totale breedte lager28,6 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4780 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9550 N
Buitendiameter40 mm
Gewicht0,39 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,31 excl. BTW
/ stuk
31,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen