SNR EXFCE 207 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - EXFCE.207

Zie technische informatie
Referenties
SNR:EXFCE207
Rubix:A0484788
Fabrikant:EXFCE.207
EAN:3413529529001
SNR EXFCE 207 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte37,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR EXFCE 207 LAGERBLOK


grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Ronde flenslagerunit met centreeropzet en 4 bevestigingsboringen, kan worden nagesmeerd, inzetlager met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte37,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Serieexfce200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Buitendiameter72 mm
Gewicht1,37 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,88 excl. BTW
/ stuk
68,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen