Referenties
INA:RCJY15-XL
Rubix:03127448
Fabrikant:0009733430000
EAN:4012802820607


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Breedte | 76 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 54 mm |
Productdetails : INA RCJY 15 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits RCJY, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 54 mm |
| Materiaal | vlokgrafietgietijzer |
| Hoogte | 32,9 mm |
| Lengte | 76 mm |
| Serie | rcjy..-xl |
| Totale breedte lager | 27,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Buitendiameter | 76 mm |
| Gewicht | 0,51 kg |
| Bouwvorm | vierkante flensbehuizing met 4 bouten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,19 excl. BTW
/ stuk
€ 58,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen