TIMKEN UCFL 212 FLENSLAGERBLOK

Unit met flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UCFL212
Rubix:03330328
EAN:0087796076006
TIMKEN UCFL 212 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Breedte68,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten202 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UCFL 212 FLENSLAGERBLOK


Timken innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van de brede binnenringlager en de lagerhuiseenheid. We zetten deze innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om optimale prestaties te leveren met onze productlijn van lagerhuizen.

Sterke punten

-UCFL flensunits met twee bouten worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
Deze serie is voornamelijk ontworpen voor toepassingen waar het montagegebied beperkt is
Elke unit wordt gemonteerd en klaar voor montage geleverd, met behulp van bouten door de flens
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijning compenseren
De afmetingen van de boutgatafstand en de locatie van het ascentrum zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Timken UCFL-serie flensunits met stelschroef zijn voorzien van het timken uc lagerinzetstuk
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetfitting meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp van de afdichting met hechting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen.

Toepassingen

● Eenheden met twee schroeven en een UCFL-flens worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen optreden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Breedte68,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten202 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte250 mm
Lengte140 mm
Serieucfl 200
Totale breedte lager48 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11780 N
Gewicht4,2 kg
€ 154,63 excl. BTW
/ stuk
€ 187,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden