Referenties
SKF:FYTB 20 TF/VA228
Rubix:A0939695
EAN:7316579223249


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 37,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Productdetails : SKF FYTB 20 TF/VA228 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Ovale kogellagereenheid met flens
Deze kogellagers met ovale flenzen zijn ontworpen voor toepassingen met hoge temperaturen en voldoen aan de ISO-normen. Ze bestaan uit een hoge temperatuur insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Toepassingen
Voor toepassingen bij hoge temperaturen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 37,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Hoogte | 112 mm |
| Lengte | 112 mm |
| Serie | fytb |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12700 N |
| Buitendiameter | 60,5 mm |
| Gewicht | 0,45 kg |
| Bouwvorm | 2-boutflens |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,38 excl. BTW
/ stuk
€ 206,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen