SNR EXFE 207 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - EXFE.207

Zie technische informatie
Referenties
SNR:EXFE207
Rubix:A0484784
Fabrikant:EXFE.207
EAN:3413529528578
SNR EXFE 207 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte37,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR EXFE 207 LAGERBLOK


grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereinheid met 4 bevestigingsboringen, kan nagesmeerd worden, inzetlager met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte37,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte118 mm
Serieexfe200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Buitendiameter72 mm
Gewicht1,7 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,36 excl. BTW
/ stuk
60,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen