Referenties
SKF:FYTBK 30 TR
Rubix:03071608
Fabrikant:6522
EAN:7316570380491


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
Productdetails : SKF FYTBK 30 TR FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Chemisch bestendig
- Voor levenslang voorgesmeerd
- Lichtgewicht
- Sterk
- Voor levenslang voorgesmeerd
- Lichtgewicht
- Sterk
Toepassingen
Landbouwmachines, bouwmaterieel, transportbandsystemen, textielmachines en ventilatoren, alsook in machines voor de verwerking en verpakking van voedingsmiddelen en dranken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42,2x142,5x60 mm |
| Logistiek gewicht | 446,5 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
| Materiaal | composiet |
| Hoogte | 142,5 mm |
| Lengte | 83 mm |
| Serie | fytbk..-tr |
| Diameter bevestigingsgaten | 12,3 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,18 excl. BTW
/ stuk
€ 61,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen