Referenties
SKF:FYTB 45 TR
Rubix:03474048
Fabrikant:63868
EAN:7316570115635

Productdetails : SKF FYTB 45 TR FLENSLAGERBLOK OVAAL
Sterke punten
Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54,2x178,5x90 mm |
| Logistiek gewicht | 1740 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 54,2 mm |
| Buitendiameter | 178,5 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,83 excl. BTW
/ stuk
€ 120,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
