INA TCJ 35 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:TCJ35-XL-N
Rubix:03120490
Fabrikant:0008572460000
EAN:4012802798739
INA TCJ 35 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte118 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA TCJ 35 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woon eenheden TCJ, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte118 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte53,5 mm
Lengte118 mm
Serietcj..-xl-n
Totale breedte lager118 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Buitendiameter118 mm
€ 96,82 excl. BTW
/ stuk
€ 117,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden