SNR SESF 207 N FLENSLAGERBLOK RVS

SNR - lagerunit - SESF.207.N

Zie technische informatie

Referenties

SNR:SESF207N
Rubix:A0961327
Fabrikant:SESF.207.N
EAN:3413529516148
SNR SESF 207 N FLENSLAGERBLOK RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte25,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR SESF 207 N FLENSLAGERBLOK RVS


gegoten behuizing van roestvrij staal, roestvrijstalen inzetkogellager met excentrische borgkraag, enkele lipafdichting, voedingsvet
Vierkante flenslagerunit met 4 montagegaten, kan opnieuw worden gesmeerd, NIRO-inzet met aan één zijde verlengde binnenring en excentrische ring, groef in de behuizing voor het bevestigen van de beschermkap.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte25,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalroestvrij staal
Lengte116 mm
Seriesesf200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20100 N
Buitendiameter72 mm
Gewicht1,68 kg
Aangepaste tariefcode84832000