Referenties
SNR:UCFL310
Rubix:A0484741
Fabrikant:UCFL310
EAN:3413529542017




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 61 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 187 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCFL 310 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 61 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 187 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 240 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Serie | ucfl300 |
| Totale breedte lager | 67 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 25 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 37800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Gewicht | 3,98 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,19 excl. BTW
/ stuk
€ 181,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen