SNR SUCFL 204 N FLENSLAGERBLOK RVS

SNR - Lagerunit - SUCFL.204.N

Zie technische informatie
Referenties
SNR:SUCFL204N
Rubix:A0863621
Fabrikant:SUCFL.204.N
EAN:3413529516339
SNR SUCFL 204 N FLENSLAGERBLOK RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR SUCFL 204 N FLENSLAGERBLOK RVS


roestvrijstalen gegoten behuizing, roestvrijstalen insteeklager met inbusbouten, afdichting met slinger, voedingsvet
Ovale flenslagerunit, kan nagesmeerd worden, NIRO inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte113 mm
Lengte60 mm
Seriesucfl200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Buitendiameter47 mm
Gewicht0,46 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
122,55 excl. BTW
/ stuk
148,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen