INA TME 50 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:TME50-XL-N
Rubix:03120558
Fabrikant:0008572970000
EAN:4064327795038
INA TME 50 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte62,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten135 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA TME 50 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND


Flenslagerunit TME..-XL-N

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte62,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten135 mm
Materiaalgietijzer
Lengte165 mm
Serietme..-xl-n
Totale breedte lager62,8 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Buitendiameter165 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
163,66 excl. BTW
/ stuk
198,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden