Referenties
INA:RCJTY65-214-XL
Rubix:03127444
Fabrikant:0009494420000
EAN:4064327886392


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Breedte | 160 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 216 mm |
Productdetails : INA RCJTY 65-214 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woonunits RCJTY, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Breedte | 160 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 216 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 82,4 mm |
| Lengte | 258 mm |
| Serie | rcjty..-214-xl |
| Totale breedte lager | 74,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Buitendiameter | 258 mm |
| Gewicht | 5,95 kg |
| Bouwvorm | flens met 2 bouten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 329,61 excl. BTW
/ stuk
€ 398,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen