INA GLCTE 20 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:GLCTE20-TV-FA125.5
Rubix:A0408483
Fabrikant:0574652900000
EAN:4012802830576
INA GLCTE 20 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte66,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten71,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GLCTE 20 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flenslagerunit GLCTE..-TV

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x90,5x20 mm
Logistiek gewicht260 g
Binnendiameter20 mm
Breedte66,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten71,4 mm
Materiaalstaal
Lengte90,5 mm
Serieglcte..-tv
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Buitendiameter90,5 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,43 excl. BTW
/ stuk
94,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen