Referenties
SKF:FYTB 12 TF
Rubix:03474044
Fabrikant:6464
EAN:7316570249200


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Breedte | 32,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,5 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYTB 12 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32,9x98,5x24 mm |
| Logistiek gewicht | 356,5 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Breedte | 32,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,5 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Hoogte | 98,5 mm |
| Lengte | 57 mm |
| Serie | fytb |
| Totale breedte lager | 27,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 98,5 mm |
| Gewicht | 0,357 kg |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,98 excl. BTW
/ stuk
€ 42,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen