TIMKEN UCFC 218 FLENSLAGERBLOK

Geleide ronde flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UCFC218
Rubix:A0378920
EAN:0087796140981
TIMKEN UCFC 218 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten155,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UCFC 218 FLENSLAGERBLOK


  • •UCFC-geleide flensunits worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
  • UCFC-geleide ronde flensunits zorgen voor een nauwkeurige montage en bieden betere ondersteuning voor zware belastingen
  • Elke unit wordt gemonteerd en klaar voor montage geleverd, met bouten door de flens
  • Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren
  • De Timken UCFC-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-borgschroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk
  • Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
  • Smeernippel meegeleverd voor nasmering(1)
  • Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor industriële toepassingen in natte of vuile omgevingen
  • De afmetingen van de boutgatafstanden en de ascentrumlocatie zijn uitwisselbaar met concurrerende units
  • Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Sterke punten

● UCFC gepiloteerde ronde flensunits zorgen voor nauwkeurige montagepassingen en bieden betere ondersteuning bij hoge belastingen.
● Elke unit wordt voorgemonteerd en is klaar voor montage; de bevestiging gebeurt met schroeven door de flens.
● Deze units gebruiken kogellagers met een brede binnenring en zelfuitrichtende, sferische buitencontouren die asafwijkingen compenseren.
● De gemonteerde lagers van de Timken-Serie UCFC zijn uitgerust met de Timken-Lagereinsatz mit Schraubensicherung (UC).
● Lagers voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie.
● Voorzien van een smeernippel voor bijsmering.
● De uitvoering met Bonded-Seal-Dichtung is goed geschikt voor industriële toepassingen in vochtige of vervuilde omgevingen.
● De afstanden van de schroefgaten en de ligging van het ascentrum zijn uitwisselbaar met concurrerende producten.

Toepassingen

|In natte of vuile omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten155,5 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte96 mm
Serieucfc
Totale breedte lager50 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96100 N
Buitendiameter265 mm
Gewicht14,8 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
746,16 excl. BTW
/ stuk
902,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen