Referenties
SKF:FYTB 1. TF
Rubix:03474040
Fabrikant:6461
EAN:7316570268362


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYTB 1 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,8x124x25,4 mm |
| Logistiek gewicht | 578,5 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Breedte | 38,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Hoogte | 124 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Serie | fytb |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 124 mm |
| Gewicht | 0,579 kg |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,48 excl. BTW
/ stuk
€ 62,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen