FAG UCFL 209 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Lagerhuiseenheden UCFL

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UCFL209-J7
Rubix:03129322
Fabrikant:0811476510000
EAN:4047643243827
FAG UCFL 209 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Breedte108 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UCFL 209 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Lagerhuiseenheden UCFL, flensbehuizingen met twee bouten, gietstuk, tapeinden in de binnenring, RSR-afdichtingen
Flanged housing unit UCFL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1950 g
Binnendiameter45 mm
Breedte108 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148 mm
Materiaalstaal
Lengte188 mm
Serieucfl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Buitendiameter52,2 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
122,57 excl. BTW
/ stuk
148,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen