SNR UCFL 205 CC FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCFL.205.CC

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFL205CC
Rubix:A0486608
Fabrikant:UCFL.205.CC
EAN:3413529558209
SNR UCFL 205 CC FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFL 205 CC FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagereenheid, kan nagesmeerd worden, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte68 mm
Lengte125 mm
Serieucfl200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter52 mm
Gewicht0,61 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,05 excl. BTW
/ stuk
76,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen