PTN UCFC 207 FLENSLAGERBLOK ROND

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:UCFC207
Rubix:A0407477
Fabrikant:893597
EAN:3660338460555
PTN UCFC 207 FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte42,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten77,8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UCFC 207 FLENSLAGERBLOK ROND


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte42,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten77,8 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte36,4 mm
Serieucfc200
Totale breedte lager42,9 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter135 mm
Gewicht1,7 kg
€ 25,87 excl. BTW
/ stuk
€ 31,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden