PTN UCF 322 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:UCF322
Rubix:A0407500
Fabrikant:893574
EAN:3660338460326
PTN UCF 322 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Breedte340 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten266 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UCF 322 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter110 mm
Breedte340 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten266 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte131 mm
Lengte340 mm
Serieucf300
Totale breedte lager96 mm
Diameter bevestigingsgaten41 mm
Aantal gaten4
Gewicht38 kg
€ 627,15 excl. BTW
/ stuk
€ 758,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen