Referenties
SNR:EXFE204
Rubix:A0484778
EAN:3413529528547





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 34 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Documenten
Productdetails : SNR EXFE 204 LAGERBLOK
grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereinheid met 4 bevestigingsboringen, opnieuw te smeren, inzetlager met aan beide zijden verlengde binnerring en excentrische ring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x95x45 mm |
| Logistiek gewicht | 745 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 86 mm |
| Serie | exfe200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Gewicht | 0,72 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,60 excl. BTW
/ stuk
€ 38,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen