Referenties
Vervangen ref.:-T-UCFC210
FAG:UCFC210-J7
Rubix:03129308
Fabrikant:0822439640000
EAN:4054366900289


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 165 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 97,6 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCFC 210 J7 FLENSLAGERBLOK ROND
Flenshuisunit UCFC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2970 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 165 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 97,6 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 42,6 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Serie | ucfc |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Gewicht | 3,052 kg |
| Bouwvorm | 4-bout gepiloteerde flens |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,84 excl. BTW
/ stuk
€ 201,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden