Referenties
INA:RCJTY35-TV-VA-HLA
Rubix:03127434
Fabrikant:0517325800000
EAN:4054366714985


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 90 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : INA RCJTY 35 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK OVAAL ZWART
Flenslagerunit RCJTY..-TV-VA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43,4x163x35 mm |
| Logistiek gewicht | 641 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Lengte | 163 mm |
| Serie | rcjty..-tv-va |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24600 N |
| Buitendiameter | 163 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,55 excl. BTW
/ stuk
€ 294,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden