Referenties
INA:RRY20-VA
Rubix:03127472
Fabrikant:0004466450000
EAN:4012802785678


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 31 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,5 mm |
Productdetails : INA RRY 20 VA FLENSLAGERBLOK ROND
Woonunits RRY..-VA, drie/vier-bout flenswoningunits, plaatstaal, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen, met antikorrosiebescherming, zonder hersmeren faciliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x90,5x20 mm |
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,5 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Lengte | 90,5 mm |
| Serie | rry..-va |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12300 N |
| Buitendiameter | 90,5 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ stuk
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen