Referenties
SKF:FY 30 LF
Rubix:03800897
Fabrikant:428758
EAN:7316574722396

Productdetails : SKF FY 30 LF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51x108x30 mm |
| Logistiek gewicht | 1060 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Buitendiameter | 108 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,84 excl. BTW
/ stuk
€ 97,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
