Referenties
SNR:UKFL308H
Rubix:A0484706
Fabrikant:UKFL.308H
EAN:3413529544516




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 158 mm |
Productdetails : SNR UKFL 308 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger
Ovale flenslagereenheid, na te smeren, inzet met conische boring voor opname van de spanhuls, H23XX.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 158 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 200 mm |
| Lengte | 112 mm |
| Serie | ukfl300 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 24000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40560 N |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Gewicht | 2,26 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,98 excl. BTW
/ stuk
€ 131,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen