SKF FYC 25 TF FLENSLAGERBLOK ROND

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:FYC 25 TF
Rubix:03070921
Fabrikant:63465
EAN:7316577758149
SKF FYC 25 TF FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte27 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF FYC 25 TF FLENSLAGERBLOK ROND


Deze kogellagerunits met ronde flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Geschikt voor relatief zware belastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35,8x115x50 mm
Logistiek gewicht975 g
Binnendiameter25 mm
Breedte27 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,6 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte34,1 mm
Lengte115 mm
Seriefyc
Totale breedte lager29,8 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter115 mm
Gewicht0,943 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,32 excl. BTW
/ stuk
64,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden