Referenties
SNR:ESFTE201
Rubix:A0484806
Fabrikant:ESFTE.201
EAN:3413529529681




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,1 mm |
Productdetails : SNR ESFTE 201 LAGERBLOK
Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting
Driehoekige flenslagerunit met 3 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met eenzijdig verlengde binnenring en excentrische ring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,1 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 31 mm |
| Serie | esfte200 |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4780 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9550 N |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Gewicht | 0,44 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,87 excl. BTW
/ stuk
€ 40,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen