Insert met zeskantschroef RHP 1230-30ECG, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 16 mm
Self-Lube inzetlager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1230-30ECG
Rubix:03304559
Fabrikant:1230-30ECG R
EAN:00747023043071
Documenten
Productdetails : RHP 1230 30 ECG INSERT KOGELLAGERBLOK
Kort binnenringlager. Zelfde constructie als de 6200-serie, maar meer aanpasbaar aan Europese standaardlagers. 1200 G series: lager met borgschroef in de binnenring en sferische buitenring. 1200 ECG series: lager met excentrische vergrendelingskraag en sferische buitenring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 1200ecg |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Totale breedte lager | 35,73 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,92 excl. BTW
/ stuk
€ 59,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen