Insert met zeskantschroef PTN SUC204, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 16 mm

Tussenvoegsellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:SUC204
Rubix:A0411991
EAN:3660338467714
PTN SUC 204 INSERT KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN SUC 204 INSERT KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen inleglagers. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter en in de meeste gevallen een verlengde binnenring.
Insert met inbusschroef - RVS lagers

Sterke punten

Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte16 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Seriesuc200
Kokerroestvrij staal
Grenstoerental6700 rpm
Totale breedte lager31 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Gewicht0,2 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,82 excl. BTW
/ stuk
17,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.