FESTO MOF QM-3/4-3/4 4226

Sok QM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QM-3/4-3/4
Rubix:06141968
Fabrikant:4226
EAN:4052568008482
FESTO MOF QM-3/4-3/4 4226

Technische samenvatting

Materiaalsmeedaluminiumlegering
Aansluiting 1g 3/4 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MOF QM-3/4-3/4 4226


Mof QM-3/4-3/4 Productgewicht=36 g, Pneumatische aansluiting 1=G3/4, Pneumatische aansluiting 2=G3/4, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Informatie materiaal mof=(* aluminumlegering, * geanodiseerd)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht38 g
Materiaalsmeedaluminiumlegering
Aansluiting 1g 3/4 in
Aansluiting 2g 3/4 in
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode76090000
10,10 excl. BTW
/ stuk
12,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden