Referenties
SKF:FYC 65 TF
Rubix:03473932
Fabrikant:98146
EAN:7316570157666


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 170 mm |
Productdetails : SKF FYC 65 TF FLENSLAGERBLOK ROND
Deze kogellagerunits met ronde flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Geschikt voor relatief zware belastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 72,9x205x130 mm |
| Logistiek gewicht | 5770 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 170 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Hoogte | 65 mm |
| Lengte | 205 mm |
| Totale breedte lager | 68,3 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57200 N |
| Buitendiameter | 205 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,88 excl. BTW
/ stuk
€ 227,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen