Referenties
RHP:FC35EC
Rubix:03304095
Fabrikant:FC35EC R
EAN:00747023106493


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 110 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,93 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 110 mm |
Documenten
Productdetails : RHP FC 35 EC FLENSLAGERBLOK ROND
Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden FC serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1500 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Breedte | 38,93 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 110 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 90 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Serie | fc-ec |
| Buitendiameter | 135 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,54 excl. BTW
/ stuk
€ 132,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen