SNR UCFC 202 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCFC.202

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFC202
Rubix:A0484757
Fabrikant:UCFC.202
EAN:3413529509393
SNR UCFC 202 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFC 202 FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ronde flenslagerunit met centreeraanzet en 4 bevestigingsboringen, nabevulbaar, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten78 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte100 mm
Serieucfc200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Buitendiameter47 mm
Gewicht0,7 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,59 excl. BTW
/ stuk
39,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen