SKF FY 3/4 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FY 3/4 TF
Rubix:03473901
Fabrikant:63424
EAN:7316577754820
SKF FY 3/4 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter19,05 mm
Breedte37,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 3/4 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze vierkante flenslagereenheden voldoen aan de ISO-normen. Ze bestaan uit een insteeklager, met een verlengde binnenring en excentrische vergrendeling, en zijn in de eerste plaats bedoeld voor gebruik in toepassingen waar de draairichting constant is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren behuizing, die met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagereenheden kunnen een matige initiële uitlijningsfout opvangen, maar laten normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

• Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
Geschikt voor relatief zware belastingen
Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37,3x86x19,05 mm
Logistiek gewicht563 g
Binnendiameter19,05 mm
Breedte37,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);lagerstaal (lager)
Hoogte19,05 mm
Lengte86 mm
Seriefy
Totale breedte lager37,3 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter63 mm
Gewicht0,54 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,80 excl. BTW
/ stuk
53,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen