Referenties
SKF:TU 40 FM
Rubix:03073974
Fabrikant:28001
EAN:7316577016942

Productdetails : SKF TU 40 FM SPANLAGERBLOK
Take-up kogellagerunits, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. De binnenring is aan een zijde verlengd en heeft de SKF ConCentra borging, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Ontworpen voor afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57,2x145x80 mm |
| Logistiek gewicht | 2340 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 49 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type | afspanningsunit |
| Totale breedte lager | 43,2 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Binnenbreedte | 115 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30700 N |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,41 excl. BTW
/ stuk
€ 123,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden