Referenties
SKF:TU 1.1/2 TF
Rubix:03476155
Fabrikant:75629
EAN:7316571121581



Productdetails : SKF TU 1.1/2 TF SPANLAGERBLOK
Y-spannlager, kopunit met draadpenbevestiging.
Sterke punten
- Ontworpen voor afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54,7x145x38,1 mm |
| Logistiek gewicht | 2391,4 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Breedte | 54,7 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | tu 1.1/2 |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,40 excl. BTW
/ stuk
€ 120,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen