SKF WSTUC 100-TPSS SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:WSTUC 100-TPSS
Rubix:03078898
EAN:07316577858856
SKF WSTUC 100-TPSS SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter25,4 mm
Breedte34,1 mm
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF WSTUC 100-TPSS SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Sterke punten

- Sterk, maar lichtgewicht
- Chemisch resistent
- Ontworpen voor een afwisselende rotatie
- Zeer geschikt om de hoogste voedselveiligheidsnormen te volgen
- Betrouwbaar in natte omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25,4 mm
Breedte34,1 mm
Materiaalroestvrij staal
Totale breedte lager33,5 mm
Lengte100 mm
Seriebluerange
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11900 N
Buitendiameter52 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
169,19 excl. BTW
/ stuk
204,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen