FACOM SET T-INBUSSLEUTEL MOD.84TZSA
Gereedschapsmodule 7 mannelijke inbussleutels handgreep in (T) bolkop
Zie technische informatieReferenties
Facom:MOD.84TZSA
Rubix:10109658
EAN:3662424075889

Productdetails : FACOM SET T-INBUSSLEUTEL MOD.84TZSA
De FACOM module met T-handgreep inbussleutels (6-kant) is perfect ontworpen voor het uitrusten van een gereedschapswagen of onderhoudsmeubel. Dankzij de ergonomische handgrepen en de kogelkoppen zijn deze sleutels bijzonder praktisch voor het los- en vastdraaien van inbusbouten met zeskantige binnenkop.
Kenmerken:
Deze module bevat zeven T-handgreep inbussleutels, die dankzij hun zachte, ergonomische handgreep een uitstekende grip bieden. Het gebruikte silicium-chroomstaal garandeert een lange levensduur en een hoge slijtvastheid. Elke sleutel is voorzien van een kogelkop aan de lange zijde, waarmee tot 30° werkhoek mogelijk is, wat ideaal is om te werken in moeilijk toegankelijke zones.
De korte zijde zorgt voor een krachtige en nauwkeurige aandraaiing. De sleutels hebben een gepolijste en gefosfateerde afwerking, die beschermt tegen corrosie en voor een aangenaam gebruiksgevoel zorgt.
Specificaties:
• Type module: 1/3, compatibel met FACOM-opbergsystemen (CHRONO, JET, JET XL, CHRONO+, JET+)
• Inhoud: 7 T-handgreep inbussleutels met kogelkop
• Sleutelgroottes: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
• Materiaal: hoogwaardig silicium-chroomstaal
• Handgreep: ergonomisch, gemaakt van zacht materiaal
• Kogelkop: voor gebruik tot 30° hoek
• Korte zijde: voor hoog aandraaimoment
• Afwerking: gepolijst en gefosfateerd
• Modulair opberginlay van kunststof.
• Gewicht: 996 g
• Levenslange garantie op elke sleutel van de set
Normen:
• ISO 2936
• Label “Origine France Garantie”
Kenmerken:
Deze module bevat zeven T-handgreep inbussleutels, die dankzij hun zachte, ergonomische handgreep een uitstekende grip bieden. Het gebruikte silicium-chroomstaal garandeert een lange levensduur en een hoge slijtvastheid. Elke sleutel is voorzien van een kogelkop aan de lange zijde, waarmee tot 30° werkhoek mogelijk is, wat ideaal is om te werken in moeilijk toegankelijke zones.
De korte zijde zorgt voor een krachtige en nauwkeurige aandraaiing. De sleutels hebben een gepolijste en gefosfateerde afwerking, die beschermt tegen corrosie en voor een aangenaam gebruiksgevoel zorgt.
Specificaties:
• Type module: 1/3, compatibel met FACOM-opbergsystemen (CHRONO, JET, JET XL, CHRONO+, JET+)
• Inhoud: 7 T-handgreep inbussleutels met kogelkop
• Sleutelgroottes: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
• Materiaal: hoogwaardig silicium-chroomstaal
• Handgreep: ergonomisch, gemaakt van zacht materiaal
• Kogelkop: voor gebruik tot 30° hoek
• Korte zijde: voor hoog aandraaimoment
• Afwerking: gepolijst en gefosfateerd
• Modulair opberginlay van kunststof.
• Gewicht: 996 g
• Levenslange garantie op elke sleutel van de set
Normen:
• ISO 2936
• Label “Origine France Garantie”
Sterke punten
• Lange levensduur dankzij silicium-chroomstaal van hoge kwaliteit
• Hoog gebruikscomfort met zachte, ergonomische T-handgreep
• Efficiënt werken dankzij kogelkop die tot 30° kantelbaar is
• Krachtige aandraaiing via de korte zijde
• Perfecte organisatie met compatibele module voor FACOM-gereedschapswagens
• Hoog gebruikscomfort met zachte, ergonomische T-handgreep
• Efficiënt werken dankzij kogelkop die tot 30° kantelbaar is
• Krachtige aandraaiing via de korte zijde
• Perfecte organisatie met compatibele module voor FACOM-gereedschapswagens
Toepassingen
Deze set inbussleutels met T-handgreep is ideaal voor mechanische werkplaatsen, industrieel onderhoud, auto-, motor- en vrachtwagenreparaties, evenals voor gebruik in de spoorweg- en luchtvaartsector. Deze sleutels zijn bijzonder geschikt voor het monteren en demonteren van CHC-bouten op machines, technische installaties en assemblages waarbij precisie en hoog aandraaimoment vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 7 |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 418 mm |
| Diepte | 175 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,00 excl. BTW
/ stuk
€ 79,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
