SPARTEX FIRST 3 KOLOM WERKBANK 2000X700X840 884839
Spartex first 3-kolomswerkbank
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:884839
Rubix:13169962
EAN:3660338381751



Documenten
Productdetails : SPARTEX FIRST 3 KOLOM WERKBANK 2000X700X840 884839
Compacte werkbank met drie kolommen met drie laden, één kastje en één of twee deuren, 1000 kg laadvermogen, multiplexpaneel van 40 mm, metalen steun uit staalplaat. Laden: 3 x 200 mm (bruikbare ruimte: 459 x 510 mm, belasting: 65 kg). Deur: hoogte voorzijde 600 mm (1 plank, gegalvaniseerd). RAL 7035-frame, RAL 5012-deur en -laden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 840 mm |
| Breedte | 2000 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Aantal lades | 3 |
| Model | etabli 3 colonnes giss first |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
