FESTO DRUKSENSOR SPAW-B11R-G12M-2PA-M12 8022786

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAW-B11R-G12M-2PA-M12
Rubix:05119554
Fabrikant:8022786
EAN:4052568257873
FESTO DRUKSENSOR SPAW-B11R-G12M-2PA-M12 8022786

Technische samenvatting

Typedruk sensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-B11R-G12M-2PA-M12 8022786


Druksensor SPAW-B11R-G12M-2PA-M12 Voor het meten van mediadruk, drukmeetbereik tussen -1 en +10 bar, pneumatische verbinding buitendraad G1/2. Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us Vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (* Bevat PWIS-stoffen, * Conform RoHS), Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = druksensor met dunne metaalfilm
Pressure sensor SPAW-B11R-G12M-2PA-M12 8022786

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruk sensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Spanning, max.35 V
Aangepaste tariefcode85369095
300,94 excl. BTW
/ stuk
364,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen