FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U 8001221

SPAU druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
Rubix:05119734
Fabrikant:8001221
EAN:4052568276980
FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U 8001221

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringspau
Spanning, min.20 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U 8001221


Druksensor SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U Geschikt voor het controleren van perslucht en niet-corrosieve gassen, Montage via H-rail, met display. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = conform aan RoHS, gemeten variabele = relatieve druk, meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspau
Spanning, min.20 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode85369095
126,82 excl. BTW
/ stuk
153,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden