FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-NF-Q6-V-K 567472

Druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE5-D10-NF-Q6-V-K
Rubix:05118976
Fabrikant:567472
EAN:4052568215477
FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-NF-Q6-V-K 567472

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringsde5
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-NF-Q6-V-K 567472


De druksensor SDE5 is een kostenefficiënt alternatief voor snelle en eenvoudige drukbewaking. De "intelligente fitting" levert direct informatie over de werkelijke druk en is een even effectief apparaat voor objectdetectie via tegendruk als voor druk-, regel- en vacuümdetectie.

Sterke punten

Selecteerbare uitgangsfuncties
Teach-in-functie voor programmering
Minimale montagetijden dankzij QS-aansluitingen en koppelbare wandbeugels
Snelle schakelpuntinstelling met één druk op de knop
Van alle kanten zichtbare schakelstatusindicatie
Relatieve druk- of verschildrukmeting

Toepassingen

Persluchtbewaking; Regelaarbewaking; Zuigkracht in vacuümtechnologie; Objectdetectie via tegendruk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsde5
Spanning, min.15 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
67,74 excl. BTW
/ stuk
81,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen