FESTO DRUKSENSOR SPAW-P2R-G14F-2PA-M12 8022778
SPAW-druksensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPAW-P2R-G14F-2PA-M12
Rubix:05115057
Fabrikant:8022778
EAN:4052568257798

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-P2R-G14F-2PA-M12 8022778
Druksensor SPAW-P2R-G14F-2PA-M12 voor het meten van mediadrukken, drukmeetbereik 0 tot +2 bar, pneumatische aansluiting binnendraad G1/4. Goedkeuring=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU EMC-richtlijn, materiaalvoorschrift=(* met LABS, * conform RoHS), meetgrootheid=relatieve druk, meetmethode=piezoresistieve druksensor.
Pressure sensor SPAW-P2R-G14F-2PA-M12 8022778
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spaw |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 35 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,02 excl. BTW
/ stuk
€ 342,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen