Referenties
Festo:SDE3-V1S-H-HQ4-2P-M8
Rubix:05119406
Fabrikant:540194
EAN:4052568178550

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1S-H-HQ4-2P-M8 540194
Druksensor SDE3-V1S-H-HQ4-2P-M8 Voor onderdruk met M8-stekkerversie. Autorisatie = (*RCM-markering, *c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (*vrij van koper en PTFE, *conform RoHS), Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | sde3 |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,40 excl. BTW
/ stuk
€ 190,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen