Spillager FAG B7003-C-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 17 mm | Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm

Spillager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:B7003-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03180126
Fabrikant:0191499130000
EAN:4026677498625
FAG B 7003 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 7003 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spindellagers B70..-C-2RSD, afgesteld, in paren of sets, contacthoek α = 15°, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht38,27 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8600 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
247,76 excl. BTW
/ stuk
299,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen