Spillager FAG B7008-E-2RSD-T-P4S-UM, Binnendiameter: 40 mm | Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm
Spillagers B70..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Zie technische informatieReferenties
FAG:B7008-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:A0282372
Fabrikant:0386146340000
EAN:4026677718372

Productdetails : FAG B 7008 E/2RSD/T/P4S/UM SPILLAGER
Spillagers B70..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B70..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 188,14 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 369,95 excl. BTW
/ stuk
€ 447,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen